Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltventil variobloc, 24 V DC, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10209448
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100732
EAN/GTIN:
     4047322169523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventile für Pneumatik
Schaltventil 24 V DC BG 1 G 1/4 -VS 22 Schaltventil (3/2-Wegeventil) variobloc, 24 V DC, Arbeitsdruck 3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
VS 22
A:
48,00 mm
B:
147,00 mm
C:
108,00 mm
Gewinde:
G 1/4
Durchfluss:
2200 l/min
Baugröße:
1
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Betriebsdruck:
3 - 10 bar
Schutzart:
IP 65 nach DIN 40050
Betriebsspannung:
24 V DC
Serie:
variobloc
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Schaltventile, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 129,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 136,64*
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 182,47*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 145,21*
€ 208,73*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
1920.9B
ab € 4,59*
Sonstiges
Riegler
400-447-107
ab € 25,08*
Sonstiges
Riegler
400-447-117
ab € 27,47*
Sonstiges
Riegler
400-447-101
ab € 27,52*
Sonstiges
Riegler
400-447-142
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.