Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Schaltventil (3/2-Wegeventil) »variobloc«, 24 V DC, BG 1, G 1/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602014475
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VS 22
EAN/GTIN:
     4047322169523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventile für Pneumatik

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »variobloc«, 24 V DC, BG 1, G 1/4, Arbeitsdruck 3 - 10 bar

Zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.

Wird hauptsächlich als Haupteinschaltventil bei den Wartungseinheiten verwendet.

Beim Abschalten des Ventils wird die Leitung entlüftet.

Weitere Informationen:
Serie:
variobloc
Gewinde:
G 1/4
a:
48 mm
b:
147 mm
Schutzart:
IP 65 nach DIN 40050
Durchfluss:
2200 l/min
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
C:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Magnetventile für Wartungseinheiten, 3/2-Wegeventile, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, 3/2-Wege
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 129,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 136,64*
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 182,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 145,21*
€ 208,73*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
1920.9B
ab € 4,59*
Sonstiges
Riegler
400-447-107
ab € 25,08*
Sonstiges
Riegler
400-447-117
ab € 27,47*
Sonstiges
Riegler
400-447-101
ab € 27,52*
Sonstiges
Riegler
400-447-142
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.