Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-104930 Herst.-Nr.: 142576 EAN/GTIN: 4100630401508 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Cyanacrylatkleber 401 Flasche50 gr Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 50 g | Produktbereich: | Sofortklebstoff, Sekundenkleber | Anwendungsbereich: | klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen | Typ: | Loctite 401 | Technologie: | Cyanacrylat | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +120 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex komponentenkleber, cyanacrylat klebstoff, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Sekunderkleber, flüssig, 401 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,44* | € 35,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,60* | ab € 28,21* | € 36,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,73* | € 38,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,73* | € 38,42* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 45,90* | € 58,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,918* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|