Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4319 25mm 50m hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-167090
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     167090
EAN/GTIN:
     4005800007415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Tesakrepp 4319 hellbraun 50 m - 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
hellbraun
Karton:
72 Stück
Anwendungsbereich:
Abdecken bei Malerarbeiten
Ausführung:
Trägermaterial Papier
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 5,34*
3 Tage
189
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,09*
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,85*
€ 6,12*
1 Tag
300
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,90*
€ 6,19*
Lager 334
3
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,62*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.