Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku-Eckventil 520300 1/2 Zoll AG x 1/2 Zoll T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-184500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     520300
EAN/GTIN:
     4007228701913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil hünersdorff
eckventil
Ku Eckventil 1/2 Zoll AG x 1/2 Zoll Tuelle Nr.520300 , gerade
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Schlüsselweite:
24 mm
HTN:
520300
Farbe:
natur
Hersteller:
hünersdorff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ablasshahn, Hahn, Armatur, Laborbedarf, Kunststoffarmatur, Kanister, Wassserkanister, Auslaufhahn, Hähne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 7,37*
6 Tage
510
5
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,72*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,80*
Lager 334
14
1
€ 7,95*
ab € 12,92*
€ 18,32*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
520700
ab € 4,54*
Ähnlich
Hünersdorff
520705
ab € 4,94*
Ähnlich
Hünersdorff
520100
ab € 4,55*
Ähnlich
Hünersdorff
520105
ab € 4,89*
Ähnlich
Hünersdorff
520800
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.