Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-520300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     520300
EAN/GTIN:
     4007228701913
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil hünersdorff
eckventil

Eckventile mit Rohrgewinde R 1/2" und Tüllenanschluss, gerade, naturfarben/blau zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • ermöglichen besonders feine Dosierung
  • mit Rohrgewinde Ø d2= R 1/2"
  • druckbeständig max. bis 1,5 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min
  • ohne Belüftung und ohne Dichtung
  • Tülle Außen-Ø d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 118 mm
  • Schlüsselweite sw = 24 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
118
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 7,37*
Lager 724
510
5
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,72*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,80*
10 Tage
14
1
€ 7,95*
ab € 12,92*
€ 18,32*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
520700
ab € 4,54*
Ähnlich
Hünersdorff
520705
ab € 4,94*
Ähnlich
Hünersdorff
520100
ab € 4,55*
Ähnlich
Hünersdorff
520105
ab € 4,89*
Ähnlich
Hünersdorff
520800
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.