Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfoeler 100ml 843200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-756650
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     843200
EAN/GTIN:
     4007228700985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
Tropföler
hünersdorff spenderflasche
Tropfoeler 100 ml 843200
Weitere Informationen:
Maße:
48 x 48 x 115 mm
Fassungsvermögen:
100 ml
HTN:
943200
Farbe:
natur
Hersteller:
hünersdorff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dispenserflasche, Flasche, hünersdorff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,14*
6 Tage
740
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,73*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,19*
Lager 334
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 2,00*
Ähnlich
Hünersdorff
844200
ab € 1,25*
Ähnlich
Hünersdorff
843100
ab € 1,01*
Ähnlich
Hünersdorff
843500
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.