Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
ATEN VE801 HDMI Extender 4K T+R
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6770
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE801
EAN/GTIN:
     4719264642715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender

HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung (4K bei 40 m) (HDBaseT Klasse B) - Erweitert HDMI-Signale über ein einzelnes Cat 5e/6/6a Kabel oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel)

Der VE801 HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung verlängert ein HDMI Signal bis zu max. 70m (bei 1080p) von der HDBaseT Quelle über ein Cat 5e/6/6a Kabel. Er unterstützt HDMI Funktionen wie 3D, Deep Color und 4K Bildauflösungen, sowie Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio und ist HDCP kompatibel. Das VE801 All-in-One Design bietet eine einfache Möglichkeit zur Aufstellung des Gerätes an beliebigen Standorten. Die seitliche Abdeckung verfügt über rutschfeste Einkerbungen, die ein versehentliches Fallenlassen des Gerätes bei der Installation verhindern. Die Einkerbungen verbessern auch die Möglichkeit, die LED Statusleuchten abzulesen. Der VE801 eignet sich perfekt für digitale Entertainment Center oder jede Installation, die nach einer überragenden HDMI Videoqualität über eine längere Stecke verlangt.

  • Erweitert HDMI-Signale über ein einzelnes Cat 5e/6/6a Kabel oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel)
  • HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
  • Überragende Videoqualität – bis zu 4K bei 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel)
  • HDBaseT Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragung von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
  • Plug-and-Play
  • Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Multimedia
Produkttyp:
HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VE801T/R HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung, 2x 0AD6-1F05-...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
70 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Gewicht:
780 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.854 kg
Bruttogewicht:
0,854
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Verlängerung, ATEN, HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung, Verstärker, digital, Extender Audio/Video, videoverlängerung, Grafikverlängerung, grafikextender, monitorverlängerung, Extender, VideoExtender, signage, digitalsignage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 150,24*
€ 3,50*
ab € 138,54*
€ 165,97*
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 165,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 144,22*
€ 171,86*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 172,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,34*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,42*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,99*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.