Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
ATEN VC882 True 4K HDMI Repeater mit Audio Embedder und De-Embedder
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7253
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC882
EAN/GTIN:
     4710469341076
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
Video Converter

HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl - Verstärkt das HDMI-Eingangssignal für Übertragungswege bis maximal 5 m

Der VC882 ist ein True 4K-HDMI-Repeater mit Audio-Embedder und De-Embedder, der das HDMI-Audiosignal embedden oder de-embedden kann, während er die HDMI-Signalübertragung über eine Entfernung von bis zu 5 Metern mit True 4K-Auflösung unterstützt. Neben dem Embedden eines separaten Audios in ein ausgehendes HDMI-Signal ermöglicht der VC882 auch die Audioextraktion aus dem HDMI-Signal und die Ausgabe des extrahierten Signals über ein alternatives Audiosystem.

In Bezug auf den Audioaspekt arbeitet der VC882 mit vielseitigem Pass-Through von HDMI-Audioformaten – LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 und DTS Digital 5.1. Der VC882 unterstützt auch die ARC-Funktion, die beim Anschluss eines AV-Empfängers oder eines Heimkinosystems an ein TV-Gerät die Notwendigkeit von sperrigen Kabeln überflüssig macht. Was den Videoaspekt betrifft, so unterstützt der VC882 True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4) in den Formaten HDR10, HDR10+, Dolby Vision und Hybrid Log-Gamma (HLG), um atemberaubend scharfe Bilder zu liefern. Er ist HDCP 2.2-kompatibel zum Schutz von Inhalten.

  • Embeddet Audio in den HDMI-Ausgang oder de-embeddet Audio aus dem HDMI-Signal und gibt das extrahierte Signal über ein alternatives Audiosystem aus
  • Einfache Auswahl des Embedding-/De-Embedding-Modus über 2-/4-polige DIP-Schalter
  • HDMI (3D, Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 konform
  • True 4K-Videoqualität – unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
  • Unterstützt True 4K/HDR-Formate – HDR10, HDR10+, Dolby Vision und Hybrid Log-Gamma (HLG)
  • Unterstützt HDMI-Audioformate – LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 und DTS Digital 5.1
  • Kompaktes, tragbares Metallgehäuse, entwickelt für HDMI Lock-pro
  • Firmware aufrüstbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VC882 True 4K-HDMI-Repeater mit Audio-Embedder und -De...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
5 m
Eingänge Video:
HDMI-Buchse
Ausgang Video:
HDMI Buchse
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Netzteil:
1
Höhe:
25 mm
Breite:
122.2 mm
Tiefe:
82.2 mm
Gewicht:
0.24 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.475 kg
Bruttogewicht:
0,475
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, aten hdmi extender, adapter hdmi, Verstärker, VideoExtender, digitalsignage, ATEN, grafikextender, monitorverlängerung, HDMI-Verlängerung, signage, HDMI-Repeater, Verlängerung, extender, videoverlängerung, Grafikverlängerung, Embedder, digital, DigitalSignage
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 108,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,12*
€ 111,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,44*
€ 113,42*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 96,58*
€ 117,34*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 125,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,04*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.798,06*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 67,51*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.