Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH
ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH
ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH
ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH
ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH
ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7256
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1901AEUT
EAN/GTIN:
     4710469340581
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VideoExtender
signage
Grafikverlängerung
monitorverlängerung

4K bei 40 m

Der ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender überträgt 4K-Signale bis zu 40 m über ein einzelnes Cat-5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel. Er garantiert dem Anwender eine stabile DisplayPort-Signalübertragung mit Unterstützung von Deep Color und eingebetteten verlustfreien HD-Audioformaten. Während der hochwertigen Videoübertragung kann der Sender mit der ausgestatteten HDBaseT Anti-Jamming-Technologie Signalstörungen widerstehen und eine zuverlässige Signalverlängerung bieten.

Der VE1901AEUT lässt sich einfach in einer 1fach-Dose mit EU-Wandplatte montieren, wodurch sperrige Kabelaufbauten verborgen werden und die benötigten Informationen im Blickfeld liegen. Darüber hinaus erhält der VE1901AEUT mit der integrierten PoH-Funktion (Power over HDBaseT) die Stromversorgung von einem angeschlossenen PoH PSE (Power Source Equipment)-unterstützten Empfänger und vereinfacht so die komplexe Stromleitungsinstallation.

  • Verlängert DP-Signale mit hervorragender Videoqualität über ein einzelnes Cat 5e/6/6a-Kabel oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
  • 4K bis zu 40 m
  • 1080p bis zu 70 m
  • Eingebaute PoH-Funktion (Power over HDBaseT) — der VE1801AEUT wird über den HDBaseT-Ausgangsanschluss mit Strom versorgt
  • HDMI (3D, Deep color, 4K); HDCP 2.2 konform
  • Entwickelt für die Montage in einer 1fach-Dose mit EU-Wandplatte
  • Unterstützt RS-232-Kanalübertragung
  • Consumer Electronics Control (CEC) ermöglicht die Kommunikation von miteinander verbundenen HDMI-Geräten und die Reaktion auf eine einzige Fernbedienung
  • HDBaseT Anti-Jamming — widersteht Signalstörungen bei der hochwertigen Videoübertragung mit HDBaseT-Technologie
  • Unterstützt Breitbildformat
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DisplayPort-Verlängerung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU Wall...
Schnittstelle:
DP
Max. Distanz:
40 m
Max. Bandbreite:
340 MHz
Eingänge Video:
DisplayPort
Video-Bandbreite:
bis zu 4K bis 40m
Höhe:
5 cm
Breite:
4.44 cm
Tiefe:
6.86 cm
Gewicht:
0.2 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.444 kg
Bruttogewicht:
0,444
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 188,54*
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 199,58*
€ 3,50*
ab € 170,05*
€ 199,58*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 205,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 199,05*
€ 228,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 14,45*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.515,75*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 116,09*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 122,86*
Zubehör
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 195,78*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 141,69*
Zubehör
Aten
VE1812R
ab € 164,57*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 153,66*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 84,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.