Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DP HDBaseT-Lite Transm Digital/Display/Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN DP HDBaseT-Lite Transm Digital/Display/Video
ATEN DP HDBaseT-Lite Transm Digital/Display/Video
Artikel-Nr.:
     7405B-999416788
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1901AEUT-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340581
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

ATEN DP HDBaseT-Lite Transm Digital/Display/Video

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VE1901AEUT - serielle Video-/Audio-Erweiterung - RS-232, DisplayPort, HDBaseT Lite Gerätetyp: Serielle Video-/Audio-Erweiterung (Sender) Formfaktor: Unterputzmontage Lokalisierung: Europa Datenübertragungsrate: 10.2 Gbps Data Link Protocol: RS-232, DisplayPort, HDBaseT Lite Maximaler Übertragungsbereich: 70 m Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,44 cm x 6,86 cm x 5 cm Gewicht: 200 g

ATEN DP HDBaseT–Lite Transm Digital/Display/Video

Produktbeschreibung:

Der ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT–Lite Sender überträgt 4K–Signale bis zu 40 m über ein einzelnes Cat–5e/6/6a oder ATEN 2L–2910 Cat 6 Kabel. Er garantiert dem Anwender eine stabile DisplayPort–Signalübertragung mit Unterstützung von Deep Color und eingebetteten verlustfreien HD–Audioformaten. Während der hochwertigen Videoübertragung kann der Sender mit der ausgestatteten HDBaseT Anti–Jamming–Technologie Signalstörungen widerstehen und eine zuverlässige Signalverlängerung bieten.

Der VE1901AEUT lässt sich einfach in einer 1fach–Dose mit EU–Wandplatte montieren, wodurch sperrige Kabelaufbauten verborgen werden und die benötigten Informationen im Blickfeld liegen. Darüber hinaus erhält der VE1901AEUT mit der integrierten PoH–Funktion (Power over HDBaseT) die Stromversorgung von einem angeschlossenen PoH PSE (Power Source Equipment)–unterstützten Empfänger und vereinfacht so die komplexe Stromleitungsinstallation.

Mit der Share–Funktion kann der VE1901AEUT beim Anschluss an einen kompatiblen Empfänger, z. B. VP1421, die Quelle ferngesteuert umschalten, was dem Anwender eine komfortable AV–Erweiterung ermöglicht. Dieser kompakte Sender ermöglicht eine saubere und einfache Installation an Wänden oder Tischen, so dass der Anwender seine AV–Anwendungen elegant in jede Umgebung einfügen kann. Daher ist der VE1901AEUT ideal für den Einsatz in Besprechungsräumen, in digitalen Bildungsumgebungen oder in allen Anwendungen, die eine stabile, hochwertige Übertragung und eine mühelose Installation erfordern.
  • Verlängert DisplayPort–Signale mit hervorragender Videoqualität über ein einzelnes Cat 5e/6/6a–Kabel oder ATEN 2L–2910 Cat 6 Kabel: 4K bis zu 40 m / 1080p bis zu 70 m
  • Eingebaute PoH–Funktion (Power over HDBaseT) – VE1901AEUT wird über den HDBaseT–Ausgangsanschluss mit Strom versorgt
  • DisplayPort (Deep Color, 4K); HDCP konform
  • Entwickelt für die Montage in einer 1fach–Dose mit EU–Wandplatte
  • Unterstützt RS–232–Kanalübertragung
  • HDBaseT Anti–Jamming – Signalstörungen bei der hochwertigen Videoübertragung mit HDBaseT–Technologie
  • Share–Funktion – der VE1901AEUT kann die Quelle ferngesteuert umschalten, wenn er an einen kompatiblen Empfänger, z. B. VP1421, angeschlossen wird
  • LED–Anzeige des Gerätestatus
  • Eingebauter 8KV / 15KV ESD–Schutz
  • DC–Strom und PoH für Stromredundanz
  • Plug and Play
Lieferumfang:
  • 1x VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT–Lite Sender mit EU Wall Plate / PoH
  • 1x5–poliger Steuerklemmenblock
  • 1x Gummipolster Set (4 Teile)
  • 1x Frontplatte
  • 2x Flachkopfschrauben
  • 4x PF–Schrauben
  • 1x Netzadapter
  • 1x Gebrauchsanweisung
VideoeingangSchnittstellen1 x DisplayPort Female (schwarz)Impedanz100 OhmMax. Entfernung3mVideoMax. Datenrate10.2Gbps (3.4Gbps pro Strecke)Max. Pixeltakt297 MHzKonformitätDisplayPort (Deep Color, 4K)
HDCP kompatibel
Max. Auflösungen / EntfernungBis zu 4K@35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L–2910 Cat6);
1080p@60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L–2910 Cat6)

*4K unterstützt:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)AudioEingang1 x DisplayPort Female (schwarz)SteuerungRS–232 Kanal1 x Klemmleiste (3 Pole, TX/ RX/GND, grün)Kontakt Ausgang1 x Klemmleiste (2 Pole, DO/GND, grün)AnschlüsseEinheit zu Einheit1 x RJ–45 FemaleStromversorgung1 x Klemmleiste (2 Pole, +5 V/Erde, grün) oder
1 x RJ–45 Female (PoH)StromverbrauchDC5V:2.97W:14BTU
POH:3.71W:17BTUUmgebungBetriebstemperatur0 – 40°CAufbewahrungstemperatur–20 – 60°CFeuchtigkeit0 % –  80 % RH, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht0,20 kg ( 0,44 lb )Abmessungen (L x B x H)6,86 x 4,44 x 5,00 cm
(2,7 x 1,75 x 1,97 “)Blende Abmessungen (L x B x H)8,60 x 8,60 x 1,60 cm
(3,39 x 3,39 x 0,63 “)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.
  • Gewicht: 0,590 kg
  • Höhe Verpackung: 0,160 m
  • Artikel–Typ: Extender Sender
  • Breite Verpackung: 0,059 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
  • Länge Verpackung: 0,239 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8517620000
  • Max. Distanz: 70 m
  • Hersteller–Nr.: VE1901AEUT
  • EAN Code: 7405–4710467405–9340581

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Serielle Video–/Audio–Erweiterung (Sender)
Formfaktor
Unterputzmontage
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS–232, DisplayPort, HDBaseT Lite
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximale Videobandbreite
297 MHz
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK
Leistungsmerkmale
HDCP–kompatibel, 4K–Auflösung, 8KV ESD Protector, 15KV ESD Protector
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DisplayPort weiblich ¦ 1 x RS–232 – Terminalblock ¦ 1 x HDBaseT – RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bedienblende, 4 x Schrauben, 5–polige Klemmleiste, 4 Gummipads
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
4,44 cm
Tiefe
6,86 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
200 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,58*
€ 197,94*
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 200,85*
€ 3,50*
ab € 177,91*
€ 206,24*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 192,64*
€ 223,48*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,21*
€ 225,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.786,05*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,24*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,25*
Zubehör
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 218,32*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 151,39*
Zubehör
Aten
VE1812R
ab € 196,91*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 318,93*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 74,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.