Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1924ATC 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch für ATC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1924ATC 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch für ATC
ATEN CS1924ATC 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch für ATC
ATEN CS1924ATC 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch für ATC
ATEN CS1924ATC 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch für ATC
ATEN CS1924ATC 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch für ATC
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7377
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1924ATC
EAN/GTIN:
     4710469343100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Speziell für die Radarüberwachung

Der ATEN CS1924ATC 4 Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch für ATC ist maßgeschneidert für Szenarien der Flugverkehrskontrolle. Er unterstützt eine Auflösung von 2Kx2K und ist damit perfekt für die Radarüberwachung geeignet. Außerdem ermöglicht er die ständige Überwachung von Fluginformationen und missionskritischen Prozessen.

Die Zero-Second-Switch-Funktion gewährleistet eine Umschaltung nahezu in Echtzeit ohne schwarze Bildschirme und bietet Fluglotsen sofortigen Zugriff auf zwei ATC-Computer mit USB-/DisplayPort-Schnittstelle für wichtige Vorgänge. Die Umschaltung der Ports erfolgt flexibel über Drucktasten, Hotkeys, Maus, RS-232-Befehle oder ein optionales Zubehör, den Remote Port Selector.

Mit zwei abschließbaren Gleichstrombuchsen für Stromredundanz sorgt der CS1924ATC für einen unterbrechungsfreien Betrieb und ständige Verfügbarkeit bei einsatzkritischen Anwendungen. Er zielt darauf ab, das Risiko von Ausfallzeiten erheblich zu minimieren oder zu eliminieren.

  • Eine USB/DisplayPort-Konsole steuert 4 DisplayPort-Computer und teilt 2 USB-Peripheriegeräte
  • Unterstützt Bildschirmauflösungen von 2048 x 2048 @ 60 Hz speziell für die Radarüberwachung; maximale Auflösung bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz
  • Null-Sekunden-Umschaltung – bietet kontinuierlichen Videostrom und Umschaltung in Echtzeit
  • Unterstützt Power Failover – 2 DC-Buchsen für Stromredundanz zur Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit für unternehmenskritische Anwendungen
  • Computerauswahl über Drucktasten auf der Vorderseite, Hotkeys, Maus, RS-232-Befehle und Remote Port Selector
  • Video DynaSync™ – exklusive ATEN-Technologie beseitigt Probleme beim Hochfahren des Bildschirms und optimiert die Auflösungen beim Umschalten zwischen den Anschlüssen
  • EDID Expert™ – reibungsloses Einschalten, hochwertige Anzeige und Verwendung der besten Videoauflösung auf verschiedenen Bildschirmen
  • Unterstützt die Umschaltung des seriellen Anschlusses für ältere Geräte
  • Eingebauter 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DP
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CS1924ATC 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch f...
Anzahl PCs:
4
Unterstützte PC-Plattform:
USB 3.1
PC: Monitor-Anschlüsse:
4x DP BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
2
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
Bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Netzteil benötigt:
ja
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Kanalbelegung
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
324 mm
Breite:
499 mm
Tiefe:
133 mm
Gewicht:
3.75 kg
Verpackungshöhe:
330 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
4.791 kg
Bruttogewicht:
4,791
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Netzstecker Frankreich, Netzsteckverbinder Frankreich, USB Switch, kvm aten 4 port, usb switch, aten usb switch, maustastaturswitch, KVMSwitches, automatisch, monitorswitch, Switch, ATEN, kvmswitcher, DisplayPort, Switcher, 4K, KVMUmschalter, KVMSwitch, USB, keyboardvideomouseswitch, kvmswitchbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 754,77*
€ 832,66*
Frei Haus
ab € 797,95*
€ 873,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 837,72*
€ 923,79*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,47*
€ 943,05*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,66*
€ 990,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,68*
€ 987,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,18*
€ 980,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,12*
€ 955,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,77*
€ 898,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2XRT-0021G
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.