Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB True 4K DisplayPort KVM Switch KVM-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port USB True 4K DisplayPort KVM Switch KVM-Umschalter
ATEN 4-Port USB True 4K DisplayPort KVM Switch KVM-Umschalter
Artikel-Nr.:
     7405B-999813619
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1924ATC
EAN/GTIN:
     4710469343100
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN 4-Port USB True 4K DisplayPort KVM Switch KVM-Umschalter

ATEN 4–Port USB True 4K DisplayPort KVM Switch KVM–Umschalter

Produktbeschreibung:

Der ATEN CS1924ATC 4 Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch für ATC ist maßgeschneidert für Szenarien in der Flugsicherung. Er unterstützt eine Auflösung von 2Kx2K und ist damit perfekt für die Radarüberwachung geeignet. Außerdem ermöglicht er die ständige Überwachung von Fluginformationen und missionskritischen Prozessen.Die Zero–Second–Switch–Funktion sorgt für eine Umschaltung nahezu in Echtzeit ohne schwarze Bildschirme und bietet Fluglotsen sofortigen Zugriff auf vier ATC–Computer mit USB–/DisplayPort–Schnittstelle für wichtige Vorgänge. Die Umschaltung der Ports erfolgt flexibel über Drucktasten, Hotkeys, Maus, RS–232–Befehle oder ein optionales Zubehör, den Remote Port Selector.Der CS1924ATC verfügt über zwei abschließbare Gleichstrombuchsen für eine redundante Stromversorgung und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine ständige Verfügbarkeit für unternehmenskritische Anwendungen. Dadurch wird das Risiko von Ausfallzeiten erheblich minimiert bzw. eliminiert.Die patentierte ATEN–Technologie – Video DynaSync™ und EDID expert™ , kombiniert mit DisplayPort 1.2 und Videoauflösungen bis zu 4K @ 60 Hz, liefert eine optimierte Bildschirmauflösung mit außergewöhnlichen Details und Klarheit unter allen Bedingungen.Der CS1924ATC schafft eine sicherere Umgebung und verbesserte betriebliche Effizienz für Flugsicherungstürme, Anflugkontrollräume und Bezirkskontrollzentren, die speziell auf die Flugsicherung zugeschnitten sind.
  • Eine USB/DisplayPort–Konsole steuert 4 DisplayPort–Computer und teilt 2 USB–Peripheriegeräte
  • Unterstützt Bildschirmauflösungen von 2048 x 2048 @ 60 Hz speziell für die Radarüberwachung; maximale Auflösung bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz
  • Zero–Second Switch – bietet kontinuierlichen Videostrom und Umschaltung in Echtzeit
  • Unterstützt Power Failover – 2 DC–Buchsen für Stromredundanz zur Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit für unternehmenskritische Anwendungen
  • Computerauswahl über Drucktasten auf der Vorderseite, Hotkeys, Maus, RS–232–Befehle und Remote Port Selector
  • Video DynaSync™ – exklusive ATEN–Technologie zur Beseitigung von Problemen beim Hochfahren des Bildschirms und zur Optimierung der Auflösungen beim Umschalten zwischen den Anschlüssen
  • EDID Expert™ – reibungsloses Einschalten, hochwertige Anzeige und Verwendung der besten Videoauflösung für verschiedene Bildschirme
  • Unterstützt serielles Port–Switching für ältere Geräte
  • Integrierter 2–Port–USB 3.1 Gen 1–Hub mit SuperSpeed–Datenübertragungsraten von 5 Gbit/s
  • DisplayPort 1.2, und HDCP–konform
  • Unterstützt HD–Audio*
  • Konsolen–Mausport–Emulation / Bypass–Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktionsmäuse
  • Konsolentastatur–Emulation / Bypass–Funktion unterstützt die meisten Multimedia–Tastaturen
  • Mehrsprachige Tastaturbelegung – unterstützt englische, französische, japanische und deutsche Tastaturen
  • Power–on detection (Erkennung beim Einschalten)
  • Automatischer Scan
  • Firmware aufrüstbar
Anmerkung: HD–Audio über DisplayPort kann nicht unabhängig geschaltet werdenComputerverbindungen4PortauswahlHotkeys, Drucktasten, Maus, RS232–Befehle, Remote Port SelectorAnschlüsseKonsolenports2 x USB Typ A Buchse (Schwarz)
1 x DisplayPort–Buchse (Schwarz)
2 x 3,5–mm–Stereo–Klinkenbuchse (grün; 1 x vorne, 1 x hinten)
2 x 3,5–mm–Stereo–Klinkenbuchse (Rosa; 1 x vorne, 1 x hinten)
1 x DB–9–SteckerKVM– (Computer) Ports4 x USB3.1 Gen1 Typ B Buchse (Blau)
4 x DisplayPort–Buchse (Schwarz)
4 x 3,5–mm–Audiobuchse (grün)
4 x 3,5–mm–Audiobuchse (Rosa)
4 x DB–9–BuchseStromversorgung2 x DC–BuchseUSB–Hub2 x USB3.1 Gen1 Typ A Buchse (blau; 1 x Frontplatte; 1 x Rückseite)Remote–Port–Wähler1 x RJ–11 BuchseFirmware–Aktualisierung1 x Micro–USB–BuchseSchalterAusgewählt5 x DruckknopfLEDsUSB–Link4 (Grün)Audio4 (Grün)KVM4 (Orange)EmulationTastatur / MausUSBVideoBis zu 4096 x 2160 @ 60HzStromverbrauchDC12V:16.84W:137BTUUmgebungBetriebstemperatur0–50°CAufbewahrungstemperatur–20–60°CFeuchtigkeit0–80% RH, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht1,87 kg ( 4.12 lb )Abmessungen (L x B x H)33.50 x 16.10 x 6,55 cm
(13.19 x 6.34 x 2.58 in.)Lieferumfang
  • 1x CS1924ATC 4–Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch für ATC
  • 4x DisplayPort 1.2 Kabel
  • 4x USB 3.1 Typ–A zu Typ–B Kabel
  • 4x Mikrofon Kabel
  • 4x Lautsprecherkabel
  • 2x Netzadapter und Netzkabel
  • 1x Gebrauchsanweisung

  • Datenrate: 5 Gb/s
  • Typ 1: KVM Switch
  • Anzahl CPU: 4
  • Inkl. KVM–Kabelsatz: Ja
  • Typ 2: 4–fach DisplayPort KVM
  • Höhe Verpackung: 0,324 m
  • Video Eingänge je CPU: DisplayPort x1
  • Gewicht: 4,650 kg
  • Mit USB HUB: Ja
  • USB–Spezifikation: USB 3.2 Gen.1
  • Hersteller–Nr.: CS1924ATC
  • EAN Code: 7405–4710467405–9343100
  • Verpackungsvolumen: 0,0215 m³
  • Länge Verpackung: 0,499 m
  • Breite Verpackung: 0,133 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Zolltarifnummer: 7405–8471800000
  • Hersteller: Aten
  • Max. Auflösung: 4096x2160 / 60Hz
  • Fronttasten: Ja
  • DisplayPort–Standard: 1.2
  • Bauform: Desktop

Technische Details:

Allgemeines
Umschalter
KVM–Umschalter
Portzahl
4–Port
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Video/Netzwerk–Anschlüsse
DisplayPort
Farbe
Schwarz; Blau; Grün; Orange; Pink

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 754,77*
€ 832,66*
Frei Haus
ab € 797,95*
€ 873,22*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 837,72*
€ 923,79*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,47*
€ 943,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,79*
€ 1.099,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,20*
€ 1.087,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,52*
€ 1.059,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,72*
€ 996,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2XRT-0021G
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.