Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 1x Schalter 3x Schutzkontakt 2x ABD GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 1x Schalter 3x Schutzkontakt 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 1x Schalter 3x Schutzkontakt 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 1x Schalter 3x Schutzkontakt 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 1x Schalter 3x Schutzkontakt 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 1x Schalter 3x Schutzkontakt 2x ABD GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1845
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.018
EAN/GTIN:
     4016514035021
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

BACHMANN DESK 1 Tischanschlussfelder schaffen optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

DESK 1 mit 3x Steckdosen Strom + 2x Custom Modul
  • Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18 / Stromausgang: GST18, ohne Zuleitung und Haltewinkel
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz, 35° gedreht,
  • 1 Schalter 2-polig beleuchtet, Länge 407,5 mm
Die Vorteile im Überblick
  • Überall flexibel einsetzbar
  • Mit Wieland Stecksystem oder fest angeschlossenen Leitungen
  • Mit Befestigung oder frei aufstellbar auf dem Tisch
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit

BACHMANN DESK 1 Aufbau-Anschlussfelder

DESK schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo diese Anschlüsse flexibel genutzt werden. Beispielsweise zuhause, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

Der modulare Aufbau von DESK ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden.

Der Standard-Stromanschluss ist mit rückseitig im Profil eingebautem Wieland Steckverbinder ausgeführt und bietet die Möglichkeit der sicheren Stromeinspeisung und gleichzeitig Flexibilität in Bezug auf die Länge der Leitung. Die Leitungen können bei Bedarf getauscht werden, um z.B. längere oder kürzere Stromeinspeiseleitungen einzusetzen. Standardmäßig verwenden wir den weltweit verbreiteten Steckverbinder GST18 der Fa. Wieland. Die Steckverbindung verfügt über eine vorschriftsmäßige Verrastung und kann bei Bedarf wieder entriegelt werden. Die Kontaktanschlüsse der Steckverbindung sind berührungssicher. Eine Stromausgangsbuchse bietet die Möglichkeit, Strom an das nächste Modul weiterzuleiten.

DESK 1 lässt sich mit einem Haltewinkelset schnell und einfach an die Tischkante montieren. Für die Montage wird ein 4-er Inbusschlüssel benötigt, um die innen liegende Schraube am Haltewinkel anzuziehen. Durch die Befestigung wird das Möbel nicht beschädigt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
diverse
Länge:
0 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
5
Anschlusskabel:
ohne Zuleitung
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
93 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
688 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
0.638 kg
Bruttogewicht:
0,638
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.20
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose bachmann, 902.018, Modulare Steckdosenleisten, BACHMANN DESK 1x Schalter 3x Schuko 2x ABD GST18, Aufbau, Facility Systeme, Anschlussfelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 65,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,35*
€ 69,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,25*
€ 72,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,61*
€ 73,98*
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 90,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.044
ab € 13,39*
Zubehör
Bachmann
940.112
ab € 10,52*
Zubehör
Bachmann
940.083
ab € 11,45*
Zubehör
Bachmann
918.035
ab € 8,43*
Zubehör
Bachmann
917.226
ab € 77,50*
Zubehör
Bachmann
375.000
ab € 6,12*
Zubehör
Bachmann
375.075
ab € 6,89*
Zubehör
Bachmann
375.007
ab € 10,89*
Zubehör
Bachmann
375.003
ab € 8,11*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
Bachmann
918.041
ab € 18,09*
Zubehör
Bachmann
918.071
ab € 27,22*
Zubehör
Bachmann
918.072
ab € 15,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.