Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G2,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G2,5qmm
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G2,5qmm
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G2,5qmm
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3583
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.006
EAN/GTIN:
     4016514035533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Kabeltrommel 4x CEE7/3 IP54 40m H07RN-F3G2,5 CEE7/7

BACHMANN Meistertrommel 4x Schutzkontakt, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 40m H07RN-F3G2,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform

Steckdosen:
  • 4x Schutzkontakt, schwarz
  • IP54
  • 16A, AC 250V
  • Thermosicherung
  • H07RN-F3G2,5mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz
Länge:
40 m
Lieferumfang:
1x Kabeltrommel
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anschlusskabel:
H07RN-F3 G1,5qmm
Farbe (Kabel):
schwarz
Schutzart (IP Code):
IP54
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
235 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
395 mm
Gewicht:
11.228 kg
Verpackungshöhe:
400 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
10.692 kg
Bruttogewicht:
10,692
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, 4016514035533, Kabelrollen, Kabelbox, Kabeltrommeln, Schuko, BACHMANN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 200,63*
Frei Haus
ab € 169,43*
€ 201,93*
€ 4,70*
ab € 174,26*
€ 208,33*
Frei Haus
ab € 175,27*
€ 210,04*
€ 3,50*
ab € 175,94*
€ 210,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 31,93*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,26*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.