Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 40m H07RN-F3G2,5qmm 399.006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel 40m H07RN-F3G2,5qmm 399.006
Kabeltrommel 40m H07RN-F3G2,5qmm 399.006
Artikel-Nr.:
     6012B-56266141
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.006
EAN/GTIN:
     4016514035533
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Kabeltrommel 40m H07RN-F3G2,5qmm 399.006

BACHMANN Meistertrommel 4xCEE7/3, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 40m H07RN-F3G2,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 200,63*
Frei Haus
ab € 169,43*
€ 201,93*
€ 4,70*
ab € 174,26*
€ 208,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,27*
€ 210,04*
€ 3,50*
ab € 175,94*
€ 210,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 31,93*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,26*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.