Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54 leer, 3x Schutzkontakt 1x CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54 leer, 3x Schutzkontakt 1x CEE 16A
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54 leer, 3x Schutzkontakt 1x CEE 16A
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54 leer, 3x Schutzkontakt 1x CEE 16A
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3584
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.007
EAN/GTIN:
     4016514035540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Kabeltrommel 3xCEE7/3 1xCEE IP54 leer

BACHMANN Meistertrommel 3x Schutzkontakt, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung 1x CEE Steckdose 16A, rot Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz ohne Leitung In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform

Steckdosen:
  • 3x Schutzkontakt, schwarz
  • 1x CEE 16A, 6h, 400V, rot
  • IP54
  • Thermosicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz
Länge:
0 m
Lieferumfang:
1x Kabeltrommel
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anschlusskabel:
ohne Kabel
Schutzart (IP Code):
IP54
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
240 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
395 mm
Gewicht:
2.858 kg
Bruttogewicht:
2,86
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Kabelrollen, 4016514035540, Kabelbox, Schuko, Kabeltrommeln, BACHMANN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,69*
€ 145,03*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 158,63*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 31,93*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,26*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.