Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Tragschienenadapter, zur Montage von 6fach-Verteilermodulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Tragschienenadapter, zur Montage von 6fach-Verteilermodulen
METZ CONNECT Tragschienenadapter, zur Montage von 6fach-Verteilermodulen
METZ CONNECT Tragschienenadapter, zur Montage von 6fach-Verteilermodulen
METZ CONNECT Tragschienenadapter, zur Montage von 6fach-Verteilermodulen
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0768
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308990110-E
EAN/GTIN:
     4250184105336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45
Verteilermodulen
Verteilersysteme
BTR

Tragschienenadapter zur Montage von 6fach-Verteilermodulen 1HE in unterschiedliche Verteilersysteme mit einer Tragschiene (TH35)

Passende 6-fach Module: C6Amodul 6 Port, E-DAT C6A 6 Port, E-DAT modul 6 Port, E-DAT C6 6 Port, OpDAT 6M

Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
grau
Höhe:
106.6 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
69 mm
Gewicht:
147.1 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.173 kg
Bruttogewicht:
0,173
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 13,78*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,64*
€ 14,57*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 14,80*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 15,69*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,41*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11P2-E
ab € 39,54*
Zubehör
Metz Connect
860018-10-E
ab € 25,89*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,72*
Zubehör
Metz Connect
130807-E
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.