Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 120 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 120 x 45 mm
Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 120 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H0643
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-339
EAN/GTIN:
     4036088109690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelschellen können an Gleitschienen, Kabelplatten usw. befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelöse
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.297 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,75*
€ 59,07*
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 59,19*
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 60,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 63,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10117498
ab € 770,39*
Zubehör
Schroff
21101596
ab € 6,05*
Zubehör
Schroff
20118461
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.