Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
SCHROFF BGTR H M.GR.3HE 84TE 235T KD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-26.16.5254
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
24567162
EAN/GTIN:
4036088072536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 3 HE, 235 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
1.406 kg
Bruttogewicht:
1,406
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
Schroff Store
>
SCHROFF 19-Zoll Baugruppenträger
Weitere Suchbegriffe:
baugruppenträger 3he
,
rack zubehör
,
schroff baugruppenträger
,
Europac PRO
,
nvent
,
24567-162
,
ENC_24567-162
,
24567162
,
194605072538
,
Schroff
,
19-zoll
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 65,52*
€ 84,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 95,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff Führungsschiene
nVent
64568-002
ab € 0,74*
Zubehör
Abdeckblech 84 TE
Schroff
24560-078
ab € 24,92*
Zubehör
Abdeckblech 84 TE
Schroff
24560-079
ab € 26,52*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Schroff
64568-006
ab € 37,12*
Zubehör
Hintere Befestigungswinkel
Schroff
24561-198
ab € 6,56*
Zubehör
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Schroff
34561-584
ab € 6,33*
Zubehör
Montageplatten 84 TE
Schroff
34563-024
ab € 18,42*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 3U x 7TE, 426.4 x 128.4mm, Grau
nVent Schroff
20838-273
ab € 21,68*
Zubehör
nVent SCHROFF Kartengehäuse, Kartengehäuse für Hoher Baugruppenträger, 3 und 4 HE, Aluminium, 1 Stück
nVent Schroff
24564-117
ab € 42,92*
Zubehör
nVent SCHROFF Montageplatte für RatioPac Pro Desktop Case, Aluminium
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,34*
Zubehör
nVent SCHROFF Montagesatz, Montageschraubenpaket für 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Frontplatte, M6 x 16
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,50*
Zubehör
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE
Schroff
20848611
ab € 31,82*
Zubehör
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL. 3HE 84TE EL/CR
Schroff
30838123
ab € 14,66*
Zubehör
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST
Schroff
24560155
ab € 7,83*
Zubehör
SCHROFF Luftleitblech - SLOTABDECKUNG 3HE 4TE 220T
Schroff
34562824
ab € 5,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen