Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,3l,HxØ 270x167mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus poliert,Deckel poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219649
219649
Artikel-Nr.:
     711-219649
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-6003-MSSTL
EAN/GTIN:
     4897020620051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 3 l
  • Höhe x Durchmesser 270 x 167 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl poliert
  • Deckel aus Edelstahl poliert
  • Tragegriff

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllentsorgung, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllsammler, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
3 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
270 mm
Durchmesser:
167 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
poliert
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
poliert
fahrbar:
nein
Griff:
Tragegriff
stapelbar:
nein
Gewicht:
0.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer silber, tret abfalleimer, tretabfalleimer rund, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllsammler, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
€ 5,90*
ab € 14,59*
€ 21,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 25,64*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 17,84*
€ 25,67*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 32,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SO-6012-MSSTL
ab € 32,72*
Ähnlich
k.A.
SO-6020-MSSTL
ab € 46,31*
Ähnlich
k.A.
SO-6030-MSSTL
ab € 70,09*
Ähnlich
k.A.
SO-6005-MSSTL
ab € 19,44*
Ähnlich
k.A.
SO-6012-WHT
ab € 30,80*
Ähnlich
k.A.
SO-6020-WHT
ab € 44,91*
Ähnlich
k.A.
SO-6003-WHT
ab € 13,81*
Ähnlich
k.A.
SO-6030-WHT
ab € 67,86*
Ähnlich
k.A.
SO-6005-WHT
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.