Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk HS-30D Set digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS01016
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk
Rührwerk digital, Typ HS-30D-Set, Rührmenge: 10 L, max. 5.000 mPas, regelbar über Digital Feedback Controller, Drehzahlbereich: 200-3000 U/min., Motorleistung 83/75 W, Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 4,5 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Propellerrührer PL010, 3 Flügel, Edelstahl, Flügelbreite: 50 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm - Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm - Stativ ST110, 200 x 350 mm, Stab 800 x 16 mm
Weitere Informationen:
Minimale Drehzahl:
3.3333333333333 1/s
Nenndrehmoment:
80 N m
Maximale Drehzahl:
50 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
8,77 kg
Nettogewicht:
8,77 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 625,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,77*
€ 849,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,17*
€ 846,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,27*
€ 744,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 15,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 16,55*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 18,65*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 21,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501011
ab € 18,62*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 19,89*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 18,63*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 19,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 19,90*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501030
ab € 53,49*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501031
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.