Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerrührer PL035 2 Flügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS501035
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS501035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
ankerrührer
Ankerrührer PL035, 2 Flügel, Edelstahl, Flügelbreite: 70 mm, Ø 8 mm, Länge: 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
0,218 kg
Nettogewicht:
0,218 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 001 B
ab € 6,45*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 001 B
ab € 7,02*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 002 B
ab € 17,19*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 600 B
ab € 3,14*
Zubehör
Witeg Labortechnik
1 445 500
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.