Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Laborrührwerke und Zubehör
>
Rührwellen
>
Propellerrührer
>
Artikel
Propellerrührer PL010 3 Flügel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-DHWOS501010
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
DH.WOS501010
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propellerrührer
witeg propellerrührer
propellerrührer
propellerrührer d=50mm
Propellerrührer PL010, 3 Flügel, Edelstahl, FlügelØ: 50 mm, Ø 8 mm, Länge: 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
0,202 kg
Nettogewicht:
0,202 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Rührwerk(Labor)
>
Laborrührwerke elektrisch
Weitere Suchbegriffe:
Laborrührwerk, elektrisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2436
1 Tag
35
€ 8,00*
ab € 14,29*
€ 21,51*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 18,51*
€ 27,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Becher 1000 ml HF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 502 001 B
ab € 6,46*
Zubehör
Becher 150 ml HF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 502 150 B
ab € 1,87*
Zubehör
Becher 150 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 150 B
ab € 1,80*
Zubehör
Becher 250 ml HF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 502 250 B
ab € 2,04*
Zubehör
Becher 250 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 250 B
ab € 3,08*
Zubehör
Becher 400 ml HF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 502 400 B
ab € 3,43*
Zubehör
Becher 400 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 400 B
ab € 3,42*
Zubehör
Becher 600 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 600 B
ab € 3,11*
Zubehör
Rührkupplung flexibel PTFE für Welle 8 mm
Witeg Labortechnik
1 445 500
ab € 57,74*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-100D-Set Rührmenge 20 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01026
ab € 522,02*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-100T Set Rührmenge 20 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01046
ab € 603,92*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-30D-Set Rührmenge 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01016
ab € 477,30*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-30T-Set Rührmenge 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01036
ab € 563,47*
Zubehör
Rührwerk Typ HS-120A-Set analog Rührmenge max. 20 L Drehzahlbereich 200 - 3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01216
ab € 402,53*
Zubehör
Rührwerk Typ HS-50A Set analog Rührmenge max. 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01211
ab € 396,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen