Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Laborrührwerke und Zubehör
>
Rührwellen
>
Propellerrührer
>
Artikel
Propellerrührer PL011 3 Flügel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-DHWOS501011
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
DH.WOS501011
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propellerrührer
witeg propellerrührer
propellerrührer
Propellerrührer PL011, 3 Flügel, Edelstahl, Flügelbreite: 60 mm, Ø 8 mm, Länge: 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
0,206 kg
Nettogewicht:
0,206 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Rührwerk(Labor)
>
Laborrührwerke elektrisch
Weitere Suchbegriffe:
Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Becher 1000 ml HF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 502 001 B
ab € 6,46*
Zubehör
Becher 1000 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 001 B
ab € 42,06*
Zubehör
Becher 2000 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 002 B
ab € 17,15*
Zubehör
Becher 400 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 400 B
ab € 3,42*
Zubehör
Becher 600 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo
Witeg Labortechnik
5 500 600 B
ab € 3,11*
Zubehör
Rührkupplung flexibel PTFE für Welle 8 mm
Witeg Labortechnik
1 445 500
ab € 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen