Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk HS-100D Set digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS01026
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk
Rührwerk digital, Typ HS-100D-Set Rührmenge: 20 L, max. 10.000 mPas, regelbar über Digital Feedback Controller, Drehzahlbereich: 200-3000 U/min., Motorleistung 130/120 W, Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 8kg, Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Propellerrührer PL015, 4 Flügel, Edelstahl, Flügelbreite: 70 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm - Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm - Stativ ST120, Platte 300 x 400 mm, Stab 1000 x 23 mm
Weitere Informationen:
Minimale Drehzahl:
3.3333333333333 1/s
Nenndrehmoment:
145 N m
Maximale Drehzahl:
50 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
12,68 kg
Nettogewicht:
12,68 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 681,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,97*
€ 931,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,63*
€ 924,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,29*
€ 890,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,95*
€ 811,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 15,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 16,55*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 18,65*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 18,64*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501011
ab € 18,62*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 19,89*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 21,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 19,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 19,90*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501030
ab € 53,49*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501031
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.