Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk HS-50A Set analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS01211
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme
Rührwerk, Typ HS-50A Set, analog, Rührmenge: max. 10 L, Motorleistung 83/75 W, Drehzahlbereich: 200-3000 U/min., 5.000 mPas, Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 10 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Propellerrüher PL010, 3 Flügel, Edelstahl, Flügelbreite: 50 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm - Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm - Stativ KA1177, U-Form, 340 x 290 mm, Stab 800 x 23 mm
Weitere Informationen:
Minimale Drehzahl:
3.3333333333333 1/s
Nenndrehmoment:
85 N m
Maximale Drehzahl:
50 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
10,798 kg
Nettogewicht:
10,798 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 515,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,54*
€ 707,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,28*
€ 697,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,52*
€ 680,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,07*
€ 612,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 15,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 16,55*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 18,65*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 21,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501011
ab € 18,62*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 19,89*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 18,63*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 19,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 19,90*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501030
ab € 53,49*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501031
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.