Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk HT-120AX Set analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS01272
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme
Rührwerk, Typ HT-120AX Set, analog, Rührmenge: max. 60 L, Motorleistung 130/120 W, Drehzahlbereich: 50-1000 U/min., 90.000 mPas, Abmessung: 90 x 210 x 130 mm, Gewicht: 13,0 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Propellerrührer PL020, 4 Flügel, Edelstahl, Flügelbreite: 90 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm - Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm - Stativ KA1177, U-Form, 340 x 290 mm, Stab 800 x 23 mm
Weitere Informationen:
Minimale Drehzahl:
0.83333333333333 1/s
Nenndrehmoment:
500 N m
Maximale Drehzahl:
16.666666666667 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
11,78 kg
Nettogewicht:
11,78 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 675,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,22*
€ 916,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,09*
€ 914,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,30*
€ 896,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,59*
€ 847,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,31*
€ 803,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 15,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 16,55*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 21,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 18,64*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501011
ab € 18,62*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 19,89*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 19,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 18,63*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 19,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 19,90*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501117
ab € 21,77*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501030
ab € 53,49*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501031
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.