Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L960xB925xH540mm resedagrün Inh.0,225 m³ Trgf.750kg 82kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121444709
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO225-6011
EAN/GTIN:
     4052462063822
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit niedriger Schüttkantenhöhe von 455 mm und Abrollmechanismus · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 170/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,225 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Gewicht:
82 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtbreite:
925 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, bauer kippwagen, kippwagen, Minikippbehälter, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,21*
€ 601,07*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,34*
€ 601,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,50*
€ 611,43*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,99*
€ 629,69*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 560,296*
€ 633,536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,536*
€ 753,908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,516*
€ 740,794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,226*
€ 715,459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,596*
€ 698,049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,296*
€ 666,752
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EXPO225-D-VERZ
ab € 142,40*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 125,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.