Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H900xB500xT500mm lichtgrau/enzianblau 7 Schubl.STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140453335
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     999.115.1488-FP
EAN/GTIN:
     4031068141929
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
mit rollengelagerten Führungen · solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schubladen rollengeführt, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg · integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet · jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugsperre ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 6 x 100, 1 x 200mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,36*
€ 551,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,26*
€ 551,09*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,38*
€ 552,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 455,85*
€ 555,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 519,2268*
€ 595,0568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,0568*
€ 708,1176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,6268*
€ 698,0859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,0368*
€ 683,1038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,6668*
€ 662,4335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,2268*
€ 617,8799
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 38,99*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,93*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,14*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,69*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,36*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,42*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,36*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.