Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H575xB570xT615mm grau/enzianblau 3x120mm Vollauszug ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141453276
Herst.-Nr.:
     999.101.0003
EAN/GTIN:
     4014641094713
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
einfache Montage unter der Arbeitsplatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm mit vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit · Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten RAL 5010 enzianblau Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollauszug · passend für: Arbeitstisch · Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 120mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
570 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Tiefe:
615 mm
Höhe:
575 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,39*
€ 576,05*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 468,28*
€ 578,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,21*
€ 591,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,54*
€ 609,44*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 567,756*
€ 653,686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,686*
€ 777,886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,446*
€ 756,181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,496*
€ 727,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,306*
€ 700,084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,756*
€ 675,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.619,51*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.676,75*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.446,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.