Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H395xB480xT600mm grau/blau 3 Schubl.1x90,2x120mm Einfachausz.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141456319
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376900791
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einfachauszug · Anzahl Schubladen: 3 · passend für: Arbeitstisch · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 90, 2 x 120mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
395 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,83*
€ 350,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,69*
€ 350,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,67*
€ 356,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 292,82*
€ 357,38*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 429,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,75*
€ 447,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,30*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,81*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,25*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.