Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H820xB680xT280mm lichtgrau 6 Fbd.42xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144453961
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V229C0
EAN/GTIN:
     4250633314791
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
42 x MK5
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
820 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 298,26*
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 233,90*
€ 298,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,30*
€ 330,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,16*
€ 335,55*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 281,5048*
€ 340,6848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,6848*
€ 405,4149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,9948*
€ 397,4538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,0148*
€ 378,4376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,8048*
€ 372,2377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,5048*
€ 334,9907
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,60*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,60*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,52*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,52*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,52*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,43*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,43*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.