Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H820xB680xT280mm lichtgrau 6 Fbd.m.Türen o.Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9144453973
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790056A0
EAN/GTIN:
     4250633314371
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
ohne Kästen
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
820 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,83*
€ 252,27*
25 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 198,94*
€ 255,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,04*
€ 260,16*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,70*
€ 262,01*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 244,7796*
€ 296,6296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,6296*
€ 352,9892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,7296*
€ 347,1582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,7896*
€ 325,8096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,4796*
€ 323,0607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,7796*
€ 291,2877
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,60*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,60*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,58*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,54*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,51*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.