Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9190491492
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 56015
EAN/GTIN:
     4024213560157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 75mm × 33m schwarz/gelb, bodenmarkierband, bodenmarkierband schwarz/gelb, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,24*
2 Tage
183
1
€ 5,45*
ab € 14,45*
€ 19,65*
4 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 14,79*
€ 20,23*
2 Tage
183
4
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 20,44*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,3324*
€ 32,3424*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,3424*
€ 38,4875
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,2624*
€ 38,3923
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,4724*
€ 37,4522
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,1224*
€ 35,8457
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,9724*
€ 34,4772
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,3324*
€ 30,1456
pro Rolle
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56013
ab € 11,23*
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,19*
Ähnlich
ITW
56014
ab € 11,12*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,14*
Ähnlich
ITW
56016
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.