Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm brillantblau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-fe_2420
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung · Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 · TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 228/544/860mm · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 200kg · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 50kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 509mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1047mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,91*
€ 391,77*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,90*
€ 391,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,04*
€ 391,80*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,13*
€ 401,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 369,026*
€ 413,816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,816*
€ 492,441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,076*
€ 483,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,776*
€ 463,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,166*
€ 455,968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,026*
€ 439,141
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,78*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,26*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,60*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E2400SBV
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.