Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen 2531 Tragkraft 600kg blau/RAL 5007 Stirnwand-H.500mm fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2531
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2531
EAN/GTIN:
     4017976025315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche, Stirn-und Seitenwand aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 42kg · Ladeflächenhöhe: 270mm · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Rad-Ø:
200 mm
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
609 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,26*
€ 290,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,66*
€ 290,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 290,71*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 252,62*
€ 297,13*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 268,686*
€ 306,406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,406*
€ 364,623
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,716*
€ 361,422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,356*
€ 339,574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,996*
€ 333,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,686*
€ 319,736
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,75*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,04*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,36*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.