Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 2873 Tragkraft 600kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2873
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2873
EAN/GTIN:
     4017976028736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau · Wände aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor.2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 76kg · Ladeflächenhöhe: 700mm · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Gesamthöhe:
1069 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, Vierwandwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Dreiwandwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,03*
€ 514,26*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 446,58*
€ 516,70*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 467,04*
€ 523,13*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 469,38*
€ 525,45*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 474,704*
€ 532,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,414*
€ 633,573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,784*
€ 625,683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,774*
€ 597,111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,184*
€ 585,699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,704*
€ 564,898
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,04*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,36*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.