Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen L1200xB800mm eins.STA brillantblau 12 Tragarme höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4614
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
für Langgut · variables System zum Bereitstellen, Lagern und Trocknen sperriger Teile · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Rahmen aus stabilem Quadratrohr, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, stufenlos verstellbar · alle Teile werden mittels robusten Schraubschellen miteinander verbunden · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Rad-Ø: 200mm · Ausstattung: 12 Tragarme höhenverstellbar · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ausführung: einseitig · Material: Stahlrohr · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · Nettogewicht: 69 kg · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Rahmenlänge:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Gesamthöhe:
1807 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Tragfähigkeit pro Etage:
80 kg
Rahmenbreite:
800 mm
Nutzhöhe Ständer:
1450 mm
Gesamtlänge:
1400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen fetra, tragarmwagen, Langgutwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,41*
€ 477,13*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 420,04*
€ 479,43*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,70*
€ 485,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,60*
€ 494,51*
Lager 345
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 450,458*
€ 497,698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,698*
€ 592,261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,078*
€ 583,193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,708*
€ 561,333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,228*
€ 552,431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,458*
€ 536,045
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 37,41*
Zubehör
Fetra
E4614ET
ab € 49,65*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,59*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 43,35*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 42,01*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,18*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,29*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,37*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 15,12*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.