Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen L2000xB800mm eins.STA brillantblau 12 Tragarme höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4616
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
für Langgut · variables System zum Bereitstellen, Lagern und Trocknen sperriger Teile · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Rahmen aus stabilem Quadratrohr, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, stufenlos verstellbar · alle Teile werden mittels robusten Schraubschellen miteinander verbunden · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Rad-Ø: 200mm · Ausstattung: 12 Tragarme höhenverstellbar · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ausführung: einseitig · Material: Stahlrohr · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · Nettogewicht: 77 kg · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Rahmenlänge:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Gesamthöhe:
1807 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Tragfähigkeit pro Etage:
80 kg
Rahmenbreite:
800 mm
Nutzhöhe Ständer:
1450 mm
Gesamtlänge:
2200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen fetra, tragarmwagen, Langgutwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,34*
€ 490,47*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 428,81*
€ 492,82*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,94*
€ 499,22*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 454,63*
€ 502,55*
Lager 345
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 463,734*
€ 511,554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,554*
€ 608,749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,554*
€ 599,229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,054*
€ 577,214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,314*
€ 568,004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,734*
€ 551,843
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 37,41*
Zubehör
Fetra
E4616ET
ab € 76,97*
Zubehör
Fetra
E4616HS
ab € 50,26*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 43,35*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 42,01*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,18*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,29*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,37*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 15,12*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.