Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_5833
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5833
EAN/GTIN:
     4017976558332
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Schraubkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablage. 2 Ablageböden variabel einschraubbar · 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Schreibhöhe: 1195 mm · Nutzflächenlänge: 600 mm · Nutzflächenbreite: 500 mm · Gesamttiefe: 610 mm · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 25 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Marke:
FETRA
Höhe:
1195 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,17*
€ 260,02*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 211,51*
€ 261,27*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 262,80*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 222,73*
€ 265,75*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 225,084*
€ 269,314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,314*
€ 320,484
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,034*
€ 317,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,884*
€ 291,412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,134*
€ 284,569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,084*
€ 267,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,84*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,40*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.