Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8220 Tragkraft 500kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 m.Kästen fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8220
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8220
EAN/GTIN:
     4017976082202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l850xb500xh1455mm
etagenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten · Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar · Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 228, 628,1028, 1428mm · Tragfähigkeit pro Boden: 120kg · Gewicht: 58kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
1511 mm
Gesamtbreite:
509 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
1019 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,01*
€ 504,40*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 441,63*
€ 506,75*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 458,83*
€ 512,96*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 463,92*
€ 515,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 470,848*
€ 521,908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,908*
€ 621,071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,358*
€ 607,326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,448*
€ 581,253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,828*
€ 572,185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,848*
€ 560,309
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,69*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,95*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 49,08*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,09*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,04*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,18*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,36*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,98*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.