Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.509.010.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.105.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 4 x 150 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schliessung: RFID Lock, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,57*
€ 1.508,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,53*
€ 1.528,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,26*
€ 1.535,13*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.363,4698*
€ 1.539,3798*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.651,92*
€ 1.837,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,3798*
€ 1.831,862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,4298*
€ 1.810,5015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,4298*
€ 1.731,9615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,2598*
€ 1.681,7792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,4698*
€ 1.622,5291
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,63*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,31*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,58*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,81*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 52,15*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,36*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,55*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,18*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,29*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,52*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,92*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,97*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.