Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.509.020.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.105.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 4 x 150 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schliessung: RFID Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,13*
€ 1.509,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,87*
€ 1.529,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,55*
€ 1.536,11*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.366,9698*
€ 1.540,3598*
Frei Haus
ab € 1.693,13*
€ 1.882,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,3598*
€ 1.833,0282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,9498*
€ 1.818,2603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,5798*
€ 1.739,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,8798*
€ 1.687,277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,9698*
€ 1.626,6941
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,63*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,31*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,58*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,81*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 52,15*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,36*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,55*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,18*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,29*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,52*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,92*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,97*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.