Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204A-40/0,03AP-R FI-Schutzschalter 4P,Typ A,40A,30mA,kurzzeitverzögert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     3461-40027900
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204401R1400
EAN/GTIN:
     8012542785507
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I?n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 ?s) = 3000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Schutzart (IP):
IP2X
Montageart:
DIN-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, abb fi-schutzschalter 40a 0,03a 4-polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, F204 A-40/0.03 AP-R, F204A400.03APR, 2CSF204401R1400, ABB Fi40/0,03, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Schutzschalter 4P,Typ A,40A,30mA,kurzzeitverz., FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter, 0643801, 643801
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,47*
€ 171,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,82*
€ 172,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,42*
€ 172,76*
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 180,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,43*
€ 181,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,76*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,08*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,14*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,20*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,16*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 25,91*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,77*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,46*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.