Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, 16 A 250 V ~, IP 44, WG 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 876 W Steckdose Weiß
JUNG 876 W Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40067410
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     876W
EAN/GTIN:
     4011377657700
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Wippschalter, 10 AX 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, Steckdose mit Klappdeckel, Schalter beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Leuchte Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung)., mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Gehäuseabmessungen (B x H x T): 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Aufputzschalter, Aufputz Steckdose, Aufputzsteckdose, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, aufputz steckdose ip44 grau, schuko-steckdose, schutz-steckdose ip44, 876 W, 876W, Schalter-/Steckdosenkombination, 16 A, 250 V ~, Aufputz-Kombination, Ausschalter, Aussen-Schalter, Aussen-Steckdosen, Aussenschalter, Aussensteckdosen, Außen-Schalter, Außen-Steckdosen, Außenschalter, Außensteckdosen, Garagenkombination, Kellerkombination, SCHUKO, SCHUKO-Steckdose, Schalter, Schalterkombination, Steckdose, Steckdosenkombination, Universal, Wechselschalter, Werkstattkombination, Wippenschalter, 0822214, 822214
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 23,26*
3 Tage
626
€ 6,40*
ab € 17,27*
€ 23,28*
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 18,62*
€ 24,94*
2 Tage
253
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,23*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,21*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,52*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,01*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,58*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,28*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,89*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,00*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,46*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,85*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,22*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,56*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,45*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,69*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,73*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.