Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1205037 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1205037 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3461-40076730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205037
EAN/GTIN:
     4017918019075
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,4x2,5x80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, vde-schraubendreher (schlitz), SZS 0,4X2,5 VDE, SZS0,4X2,5VDE, 1205037, Drehmomentschr, Feinmechanikerschraubendreher, Kreuzschraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, Winkelschraubendreher, 1705042
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 7,06*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,66*
€ 7,26*
1
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 7,71*
1
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 7,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,46*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,13*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,90*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.