Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz, 0,4x2,5mm SZS 0,4X2,5 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Schlitz, 0,4x2,5mm SZS 0,4X2,5 VDE
Schraubendreher Schlitz, 0,4x2,5mm SZS 0,4X2,5 VDE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26250597
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205037
EAN/GTIN:
     4017918019075
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Schraubendreher Schlitz, 0,4x2,5mm SZS 0,4X2,5 VDE

Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendurchmesser:
2,5 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,20*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 7,48*
1
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 7,66*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 7,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,51*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,91*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.