Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Verschlussschraube M40, CuZn, N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussschraube M40 Messing vernickelt
Verschlussschraube M40 Messing vernickelt
Verschlussschraube M40 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-40094050
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090570
EAN/GTIN:
     4012195473411
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen metall, blindstopfen, obo blindstopfen, 168 MS M40, 168MSM40, 2090570, Verschlussschraube, Kabelverschraubung, Kunststoffschraube, MS-Verschraubung, 0405081, 405081
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,8525*
€ 259,1925*
€ 5,95*
ab € 222,836*
€ 263,456*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,21*
€ 277,47*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 240,64*
€ 283,09*
Frei Haus
ab € 245,88*
€ 289,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,47*
€ 330,1893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,17*
€ 322,6923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,03*
€ 309,4357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,10*
€ 301,189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,21*
€ 279,8999
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090562
ab € 2,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090589
ab € 189,23025*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090597
ab € 13,258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.