Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Flachdichtung
>
Artikel
Kleinhuis Dichtring für Anschlussgewinde M12, Höhe 1,5 mm, Kunststoff PE, Farbe natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40095034
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126366419
EAN/GTIN:
4011126366419
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 12 Innen-Ø : 11,6 mm Materialstärke t : 1,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Schutzschlauchsysteme
>
Dichtring
Weitere Suchbegriffe:
Flachdichtung
,
dichtring 12x16x1,5
,
dichtring
,
außendurchmesser16mm dichtring
,
987M12
,
4011126366419
,
Dichtring, flach
,
Dichtung
,
Gummi-o-Ring
,
Gummidichtring
,
Gummidichtung
,
Gummiflachdichtung
,
Gummioring
,
O-Ring
,
Zubehör für Kabelverschraubung
,
0482538
,
482538
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0936*
€ 0,1281*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0932*
€ 0,1283*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1013*
€ 0,1387*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1185*
€ 0,1605*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,148*
€ 0,198*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 12,83* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtring Kst M16 1,5mm 1Durchf 987M16
HKL
ab € 0,088*
Ähnlich
Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf 987M20
HKL
ab € 0,0987*
Ähnlich
Dichtring Kst M25 2mm 1Durchf 987M25
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
Dichtring Kst M32 2mm 1Durchf 987M32
HKL
ab € 0,1391*
Ähnlich
Dichtring Kst M40 2mm 1Durchf 987M40
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
Dichtring Kst M50 3mm 1Durchf 987M50
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 987/11
HKL
ab € 0,0992*
Ähnlich
Dichtring Kst PG13,5 2mm 1Durchf 987/13
HKL
ab € 0,0985*
Ähnlich
Dichtring Kst PG16 2mm 1Durchf 987/16
HKL
ab € 0,0832*
Ähnlich
Dichtring Kst PG21 2mm 1Durchf 987/21
HKL
ab € 0,1121*
Ähnlich
Dichtring Kst PG29 2mm 1Durchf 987/29
HKL
ab € 0,1778*
Ähnlich
Dichtring Kst PG36 2mm 1Durchf 987/36
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
Dichtring Kst PG42 3mm 1Durchf 987/42
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
Dichtring Kst PG48 3mm 1Durchf 987/48
HKL
ab € 0,5691*
Ähnlich
Dichtring Kst PG7 1,5mm 1Durchf 987/07
HKL
ab € 0,0807*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen